Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6941348
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     118084
EAN/GTIN:
     0754473211684
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Farbbänder "Drop & Click" für den schnellen und einfachen Austausch. Die Farbbänder sind robust und wischfest, wodurch der gedruckte Text bleibt wie er ist. Denn der Druck hält über Jahre den Bedingungen in industriellen Umgebungen sowie im Außenbereich stand. Kein Kalibrieren, kein Einfädeln, kein Abfall, keine Mühe.
Brady - Schwarz - Farbband - für Brady BBP31; HP Officejet 6812, 6815, 6820; Officejet Pro 6230, 6230 ePrinter, 6830, 6835
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brady BBP31 ¦ HP Officejet 6812, 6815, 6820 ¦ HP Officejet Pro 6230, 6230 ePrinter, 6830, 6835
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 144,98* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,84*
€ 221,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,71*
€ 211,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,63*
€ 180,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
B30-R10000-GN
ab € 157,54*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-WT
ab € 163,29*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-YL
ab € 171,20*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-BL
ab € 159,71*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-OR
ab € 173,14*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-RD
ab € 148,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.