Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 Sheet-feed Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6940188
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L2757A#B19
EAN/GTIN:
     0889894865755
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
dokumentenscanner hp
Verarbeiten Sie durch hervorragende Scan-Leistung große Papiermengen. Laden Sie problemlos Software herunter – einschließlich Kofax VRS 5.1 Professional. So können Sie Zeit sparen und Dokumente problemlos digitalisieren. Erzielen Sie Scangeschwindigkeiten von bis zu 75 Seiten/Min. bzw. 150 Bildern/Min. Empfohlen für 7.500 Seiten pro Tag.
HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 Sheet-feed Scanner - Dokumentenscanner - Duplex - 216 x 3100 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 75 Seiten/Min. (einfarbig) - automatischer Dokumenteneinzug (80 Blätter) - bis zu 7500 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0, USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Schnittstellentyp
USB 3.0, USB 2.0
Zusatzfunktionen
E-Mail, Faxapparat
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 3100 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 3100 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
80 Blätter
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
ADF
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA
Kapazität
7500 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
75 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 150 Bilder/Min. - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 5.98 Sek./Scan - Farbe - 10x15cm - 200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
75 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
HP EveryPage
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
39.7 cm
Transporttiefe
30.3 cm
Transporthöhe
24.8 cm
Transportgewicht
5.4 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 ¦ USB 3.0
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 537,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,69*
€ 702,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,52*
€ 688,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,32*
€ 681,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,15*
€ 667,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,62*
€ 639,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U5X49E
ab € 283,69*
Zubehör
HP
U5X50E
ab € 379,24*
Zubehör
HP
U5X46PE
ab € 113,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.