Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec PR3 Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6848149
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PR3A300610021
EAN/GTIN:
     0783555092385
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der leichte und kompakte Drucker PR3 ist die perfekte Wahl für Ihre mobilen Außendienstmitarbeiter, die auch unterwegs auf den Komfort und die Haltbarkeit eines Belegdruckers angewiesen sind. Dieser robuste Drucker bietet Ihnen als ein schneller und kompakter mobiler Drucker für den Rechnungsdruck und die sichere mobile Zahlungserfassung einen echten Wettbewerbsvorteil.
Intermec PR3 - Etikettendrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 76.2 mm/Sek. - USB, Bluetooth 2.0 EDR
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/P, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 76.2 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi
Schnittstelle
USB, Bluetooth 2.0 EDR
Barcodes
Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 11, Code 16K, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A
RAM
RAM Installiert (Max.)
16 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle
Medientyp
Quittungspapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
40.6 mm
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Rollenkerndurchmesser
10 mm
Zulässige Medienstärke
0.06 mm - 0.1 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
79 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Smart Battery Calibration
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer
Kennzeichnung
IP42
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85% (nicht kondensierend)
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
1620 mAh
Flash-Speicher
Flash-Speicher
64 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.7 cm
Tiefe
5.8 cm
Höhe
15.7 cm
Gewicht
349 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,77*
€ 576,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,70*
€ 569,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,04*
€ 556,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,87*
€ 534,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,13*
€ 507,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.