Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANNS.G HT225HPB HT Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6847802
Hersteller:
     Hannspree
Herst.-Nr.:
     HT225HPB
EAN/GTIN:
     4711404021794
Suchbegriffe:
Hannspree Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
HannsG Touchscreen Monitore bieten eine kapazitive 10-Point Touch Steuerung, Full HD Beschleunigung und ein cleveres modernes Design um die Touchscreen Möglichkeiten in vollem Umfang zu genießen. Windows 8 Zertifizierung mit VESA Unterstützung. Die Monitore beherbergen einen Windows 8 Mini-PC als eine elegante All-In-One PC Lösung oder an der Wand angebracht als eine einmalige Touchscreen Erfahrung. HannsG Touchscreen Monitore machen die zukunftsweisende Touchsteuerung zu einer kostengünstigen Realität.
HANNS.G HT225HPB - HT Series - LED-Monitor - 54.6 cm (21.5") - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 7 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Diagonalabmessung
54.6 cm (21.5")
Besonderheiten
Blendfreie
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
7 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
49.03 cm x 4.78 cm x 29.94 cm
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
35 kWh
Kontrast
1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.24825 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
55 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 82 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), geeignet für Wandmontage, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, kratzfest
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel - 1.5 m ¦ 1 x Audiokabel - 1.5 m
Kennzeichnung
CB
Stromversorgung
Eingangsspannung
AC 100/240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
16 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.5 Watt
Stromverbrauch (typisch)
24 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
16 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort ¦ HDMI ¦ VGA ¦ USB ¦ Audio Line-In
Eingang
Typ
Touchscreen
Mechanisch
Neigungswinkel
15/+70
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,95*
€ 310,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,82*
€ 300,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,98*
€ 295,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,05*
€ 290,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,30*
€ 271,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hannspree
HT161HNB
ab € 185,89*
Zubehör
Hannspree
HT225HPA
ab € 293,07*
Zubehör
Hannspree
HT248PPB
ab € 270,11*
Zubehör
Hannspree
HT273HPB
ab € 312,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.