| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6789224 Herst.-Nr.: 41734 EAN/GTIN: 5702017415192 |
| |
|
| | |
| Konvertiert ein DisplayPort-Signal in DVI Unterstützt Auflösungen bis 1920x1200@60Hz Zum Anschluss eines zweiten Monitors für erweiterten oder gespiegelten Desktop Schnelle und einfache Plug & Play-Installation 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier Dieser DisplayPort auf DVI Konverter eignet sich ideal, um ein DisplayPort-Quellgerät wie PC oder Laptop mit einem DVI-Monitor zu verbinden. Er unterstützt Auflösungen bis 1920x1200@60Hz. Aktive Konvertierung sorgt für hohe Kompatibilität mit vielen Grafikkarten inklusive AMD Eyefinity, NVIDIA Surround und Intel Collage. Der Konverter kann verwendet werden, um einen zweiten Monitor für einen erweiterten oder gespiegelten Desktop anzuschließen und den vorhandenen Desktop-Arbeitsbereich zu vergrößern. Durch sein kompaktes Design und die einfache Plug & Play-Installation eignet er sich auch für unterwegs. Lindy DisplayPort an DVI-D Adapter (aktiv, Eyefinity, Surround, Collage kompatibel) - Videokonverter - Parade PS171 - DisplayPort - DVI - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Videokonverter | | Besonderheiten | Stromversorgung über DisplayPort, HDCP | | Max Auflösung | 1920 x 1200 bei 60 Hz | | Schnittstellen | 1 x DisplayPort - 20-poliger DisplayPort - männlich ¦ 1 x DVI-D - Digital DVI, 24+1-polig - weiblich | | Grafikprozessor | Parade PS171 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C | | Max. Betriebstemperatur | 80 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 90% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, DVI Verlängerung, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, lindy adapter displayport, adapterkabel dvi, lindy dvi kabel auf displayport |
| | |
| |