Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh fi-7480 Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6787251
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     PA03710-B001
EAN/GTIN:
     4939761308444
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
dokumentenscanner a3
Der kompakte Scanner nimmt problemlos verschiedene Dokumententypen und große Formate an.
Ricoh fi-7480 - Dokumentenscanner - Dual CCD - Duplex - 304.8 x 431.8 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 160 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 160 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 3.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
304.8 x 431.8 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
304.8 mm x 5588 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
100 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Plastikkarte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.35 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.4 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
43 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, ScanSnap Manager, ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin, Software Operation Panel, PaperStream IP, PaperStream Capture
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED-Array weiß
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
80 Seiten/Min. - Querformat Farbe - A4 ¦ 80 Seiten/Min. - Querformat Graustufen - A4 ¦ 80 Seiten/Min. - Querformat S/W - A4 ¦ 160 Bilder/Min. - Duplex - Querformat Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 160 Bilder/Min. - Duplex - Querformat Graustufen - A4 - 200 dpi ¦ 160 Bilder/Min. - Duplex - Querformat S/W - A4 - 200 dpi ¦ 160 Bilder/Min. - Duplex - Querformat Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 160 Bilder/Min. - Duplex - Querformat Graustufen - A4 - 300 dpi ¦ 160 Bilder/Min. - Duplex - Querformat S/W - A4 - 300 dpi ¦ 65 Seiten/Min. - Hochformat S/W - A4 ¦ 65 Seiten/Min. - Hochformat (Graustufe) - A4 ¦ 65 Seiten/Min. - Hochformat Farbe - A4 ¦ 130 Bilder/Min. - Hochformat S/W - A4 - 200 dpi ¦ 130 Bilder/Min. - Hochformat (Graustufe) - A4 - 200 dpi ¦ 130 Bilder/Min. - Hochformat Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 130 Bilder/Min. - Hochformat S/W - A4 - 300 dpi ¦ 130 Bilder/Min. - Hochformat (Graustufe) - A4 - 300 dpi ¦ 130 Bilder/Min. - Hochformat Farbe - A4 - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
160 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
160 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Multi Color Dropout, Image Emphasis, Long Paper Mode, Dynamic Threshold, Error Diffusion, automatische Farberkennung, Dither, Advanced DTC, Multi-Image Output, integrierter LCD-Bildschirm, Ultrasonic Multi Feed Detection, Punch Hole Removal, Deskew, Blank Page Detection, Randbereinigung
Scansensor-Typ
Dual CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
38 cm
Tiefe
20.9 cm
Höhe
16.8 cm
Gewicht
7.6 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.0 - Type B
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.643,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.669,89*
€ 3.177,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.667,55*
€ 3.174,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.655,81*
€ 3.160,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.648,71*
€ 3.151,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.643,79*
€ 3.146,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
PA03710-B051
ab € 2.012,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.