Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC AD-U3SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6782812
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1817
EAN/GTIN:
     4250273418170
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Adapter SATA
SATA Adapter
Das AD-U3SA ist ein kompakter SATA Adapter zum Einbau einer 6,35 cm (2,5 Zoll) oder einer 8,89 cm (3,5 Zoll) SATA I/II/III Festplatte/SSD oder 5,25" (13,34 cm) Blu-Ray/DVD/CD Laufwerke. Durch die einfache und schnelle Installation mit Plug & Play ist die Festplatte oder das Laufwerk im Handumdrehen einsatzbereit. Für den Betrieb der 6,35 cm (2,5 Zoll) Festplatte ist kein zusätzliches Netzteil notwendig. Die Stromversorgung erfolgt dann über die USB 3.0 Schnittstelle.
FANTEC AD-U3SA - Speicher-Controller - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) - SATA 6Gb/s - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Host-Bus
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Typ
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V
Stromversorgung
Wechselstromadapter optional
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.68 cm
Tiefe
7.1 cm
Höhe
1.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.0
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s
Einschübe
1 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.