Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother ADS-3600W Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6748542
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ADS3600WUX1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
brother dokumentenscanner
Der Brother ADS-3600W Farbscanner bietet professionelle Scans für den Büroeinsatz und schnelle, effiziente, zeitsparende Digitalisierung. Sie können Scans mit nur einem Tastendruck auf dem 9,3 cm Farb-Touchscreen starten. So erhalten Sie eine einfache Scanlösung für alle Büromitarbeiter, da der große Touchscreen alle Funktionen leicht identifizierbar und bedienbar macht und den Schulungsaufwand für die Mitarbeiter minimiert. Der programmierbare Touchscreen kann so vordefiniert werden, dass Sie direkt an bestimmte Ziele wie FTP- oder Netzwerkordner scannen können, um Dokumente sofort für die Kollegen in Ihrem Team oder Ihrer Abteilung freizugeben. Dank des Scannens mit nur einem Tastendruck können Sie das Risiko inkorrekter Dokumentenablagen oder verlorener Scans minimieren, indem Sie sicherstellen, dass alle Mitarbeiter die Scans bequem an die gewünschten Orte senden. Der ADS-3600W ermöglicht sowohl verkabelte als auch Wireless-Verbindungen für maximale Flexibilität am Arbeitsplatz. Dank der Wireless-Verbindung können Sie den ADS-3600W an beliebigen Orten im Büro aufstellen - wo immer Sie möchten.
Brother ADS-3600W - Dokumentenscanner - Duplex - 215.9 x 5000 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 50 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 50 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - USB 3.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 3.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host)
Zusatzfunktionen
E-Mail, Scannen-an-Cloud, Scannen an USB
Max. unterstützte Dokumentgröße
215.9 x 5000 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In ¦ Deutschland: begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
215.9 mm x 5000 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
50 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
ADF
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
4.9 Watt
Energierverbrauch Sleep
2.9 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
30 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Brother Control Center 4, Nuance PaperPort 14, Brother Control Center 2 for Mac, ABBYY FineReader Professional 11
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Apple MacOS X 10.10, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
50 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA
Farbtiefe
30 Bit (1 Milliarde Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
50 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss ¦ 50 Seiten/Min. - Farbe ¦ 100 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss ¦ 100 Bilder/Min. - Duplex - Farbe
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
8-Bit (256 Farben)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
50 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
50 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Scanvorgang an tragbares USB-Laufwerk, 3,7"-Touchscreen-LCD-Display
Abmessungen und Gewicht
Breite
30.6 cm
Tiefe
25.8 cm
Höhe
25 cm
Gewicht
4.55 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 (Host) - Type A ¦ LAN ¦ USB 3.0
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 668,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,58*
€ 888,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,57*
€ 880,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,22*
€ 858,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,65*
€ 839,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,65*
€ 795,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
CSA3001
ab € 35,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.