Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Tastaturkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell 53-53020-3 Serien-Kabel Schwarz LAN
Honeywell 53-53020-3 Serien-Kabel Schwarz LAN
Artikel-Nr.:
     C1002-6703895
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     53-53020-3
EAN/GTIN:
     5711045892431
Suchbegriffe:
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
tastaturkabel ps/2 stecker auf ps/2...
Honeywell - Tastaturkabel - PS/2 (M) - 2.7 m - gewickelt - Schwarz - für Honeywell MS1690 Focus, MS9524 VoyagerPDF
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Tastaturkabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Gewickelt
Länge
2.7 m
Konnektivität
Anschluss
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Honeywell MS1690 Focus, MS9524 VoyagerPDF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.