Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Externer Videoadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     4249L-N9K76AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N9K76AA
EAN/GTIN:
     4514953940529
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Übertragen Sie Video-Inhalte mit dem HP USB-C -zu-HDMI-Adapter von Ihrem Notebook oder Tablet auf ein externes Display, TV-Gerät oder einen Projektor.
HP - Externer Videoadapter - USB-C - D-Sub - Schwarz - für ProBook 450 G8, 45X G9, 630 G8, 635, 640 G5, 640 G8, 64X G4, 650 G4, 650 G5, 650 G8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Externer Videoadapter
Besonderheiten
High Bit Rate 2
Max Auflösung
2560 x 1600
Bustyp
USB-C
Schnittstellendetails
VGA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Breite
2.55 cm
Höhe
1.3 cm
Gewicht
23.9 g
Farbe
Schwarz
Länge
15 cm
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, REACH
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Windows 8, Windows 10
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 245 G7 Notebook, 246 G7 Notebook, 255 G7 Notebook, 340S G7 Notebook, 470 G8 Notebook ¦ HP EliteBook 640 G9 Notebook, 645 G9 Notebook, 650 G9 Notebook, 655 G9 Notebook, 735 G5 Notebook, 735 G6 Notebook, 745 G5 Notebook, 745 G6 Notebook, 755 G5 Notebook, 830 G5 Notebook, 830 G7 Notebook, 830 G8 Notebook, 830 G9 Notebook, 835 G7 Notebook, 835 G9 Notebook, 840 Aero G8 Notebook, 840 G5 Notebook, 840 G6 Notebook, 840 G7 Notebook, 840 G8 Notebook, 840 G9 Notebook, 840r G4 Notebook, 845 G7 Notebook, 850 G5 Notebook, 850 G6 Notebook, 850 G7 Notebook, 850 G8 Notebook, 855 G7 Notebook, 860 G9 Notebook, 865 G9 Notebook ¦ HP ENVY Laptop 13-ba1010ns, 13-ba1063no, 14-eb0000sa, 14-eb0016nl, 14-eb1001nq, 15-ep1019ns, 17-cg1008ca, 17-cg1029nr, 17-ch0000nc, 17-ch0001na, 17-ch0018nn, 17-ch0039nf, 17-ch0121nf, 17-ch1000nl, 17-ch1002nm, 17-ch1002nq, 17-ch1006nq, 17-ch1008nl, 17-ch1009nq, 17-ch1011nq, 17-ch1013nq ¦ HP Pavilion Laptop 14-dv0034no, 14-dv1001nu, 14-dv1006nu, 14-dv1010nu, 14-dv1023nu, 14-dv1097nr, 14-ec0000nl, 14-ec0000no, 14-ec0002no, 14-ec0007ns, 14-ec0011ns, 14-ec0017na, 14-ec0023nr, 14-ec0024no, 14-ec0101nf, 15-ec1013ns, 15-eh0000nc, 15-eh0020nu, 15-eh0095nr, 15-eh0523na, 15-eh0900nd, 15-eh0993nc, 15-eh1003nq, 15-eh1004nu, 15-eh1005nk, 15-eh1012nl, 15-eh1014nl, 15-eh1024nb, 15-eh1031nq, 15-eh1033nb, 15-eh1042nf, 15-eh1042nq, 15-eh1043nf, 15-eh1060au, 15-eh1097nr, 15-eh1321nd, 15-eh1360nd, 15-eh1362nd, 15-eh1435nd, 15-eh2900ng ¦ HP ProBook 430 G5 Notebook, 430 G6 Notebook, 430 G7 Notebook, 430 G8 Notebook, 440 G5 Notebook, 440 G6 Notebook, 440 G7 Notebook, 440 G8 Notebook, 445 G9 Notebook, 450 G5 Notebook, 450 G6 Notebook, 450 G7 Notebook, 450 G8 Notebook, 450 G9 Notebook, 455 G5 Notebook, 455 G9 Notebook, 470 G5 Notebook, 630 G8 Notebook, 635 Aero G7 Notebook, 635 Aero G8 Notebook, 640 G4 Notebook, 640 G5 Notebook, 640 G8 Notebook, 645 G4 Notebook, 650 G4 Notebook, 650 G5 Notebook, 650 G8 Notebook, Fortis 14 G9 Notebook
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
193
pro Stück
€ 10,00*
ab € 11,56*
€ 12,68*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 13,65*
€ 14,93*
1 Tag
41
pro Stück
€ 13,00*
ab € 13,68*
€ 14,96*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,97*
€ 15,28*
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,25*
€ 17,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.