Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 728 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6665425
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F9J68A
EAN/GTIN:
     0888793397879
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Erleichtern Sie die Kommunikation und Zusammenarbeit mit hochwertigen Drucken von klaren, einfach lesbaren Zeichnungen bis hin zu farbenfrohen Präsentationen. Zur Reduzierung der Ausfallzeiten, Verbesserung der Produktivität und zum Schutz Ihrer Investitionen bilden die HP DesignJet Drucker oder MFPs gemeinsam mit den Original HP Tinten ein optimiertes Drucksystem. Wählen Sie zwischen Patronen mit 40 ml und 300 ml. Nutzen Sie die bequeme und kostenfreie Möglichkeit zur Rückgabe und zum Recycling von Tintenpatronen.
HP 728 - 300 ml - mattschwarz - original - DesignJet - Tintenpatrone - für DesignJet T730, T830
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
28.3 cm
Transporttiefe
4.1 cm
Transporthöhe
11.8 cm
Transportgewicht
490 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
450 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Mattschwarz (pigmentiert)
Kapazität
300 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
HP Untermarke
DesignJet
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet T730, T830
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,32*
€ 224,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,03*
€ 205,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,20*
€ 189,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,56*
€ 186,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.