Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imagePROGRAF PRO-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6658408
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0608C009
EAN/GTIN:
     4549292039702
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Großformatdrucker
Plotter
Inkjet Drucker
Canon imagePROGRAF PRO-1000 ist ein kompaktes Drucksystem für den Arbeitsplatz von professionellen Fotografen und anspruchsvollen Anwendern. Drucken in hervorragender Qualität mit einem 12-Tintensystem und bis zum Format DIN A2.
Canon imagePROGRAF PRO-1000 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl - 431.8 x 558.8 mm bis zu 3.58 Min./Seite (Farbe) - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Fotodrucker - Tintenstrahl - Farbe
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (Farbe)
2400 x 1200 dpi
Eingebaute Geräte
3-Zoll-LCD-Display
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Spezifikationen für den Direktdruck
PictBridge, Canon Direct Print
Tintenstrahl-Technologie
Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Mindestgröße der Tintentröpfchen
4 pl
Tintenpatronenkonfiguration
12 einzelne Tintentanks
Düsenkonfiguration
18.432 Düsen
Tintentyp
Canon Pigmenttinte LUCIA
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
12 Farben - türkis, magenta, gelb, Foto-türkis, Foto-magenta, grau, Foto-grau, mattschwarz, Foto-schwarz, schwarz, rot, Chroma Optimizer
AirPrint-fähig
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), B4 (250 x 353 mm), B3 (353 x 500 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 101.6 x 152.4 mm, 431.8 x 558.8 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm, 355.6 x 431.8 mm, A3 Plus (329 x 483 mm), 254 x 304.8 mm
Medientyp
Normalpapier, Fotopapier, Fotopapier, glänzend, Kunstpapier, mattes Photopapier, Glanzfotopapier, Fotoleinwandpapier, semi-gloss photo paper
Mediengewicht
64 g/m² - 300 g/m²
Max. Mediengröße (angepasst)
431.8 mm x 558.8 mm
Max. Drucklänge
594 mm
Format für randlose Fotos
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), 101.6 x 152.4 mm, 431.8 x 558.8 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm, 355.6 x 431.8 mm, A3 Plus (329 x 483 mm), 254 x 304.8 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
101.6 mm x 152.4 mm
Max. Mediengröße
431.8 x 558.8 mm
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch Gewicht: 64 g/m² - 105 g/m² ¦ 1 x manuell 300 g/m²
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
PIXMA Cloud Link
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Cyan) ¦ 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Magenta) ¦ 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Gelb) ¦ 1 x Tintenbehälter (Pigmented Photo Cyan) ¦ 1 x Tintenbehälter (Pigmented Photo Magenta) ¦ 1 x Tintenbehälter (Pigmented Gray) ¦ 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Foto grau) ¦ 1 x Tintenbehälter (Pigmented Matte Black) ¦ 1 x Tintenbehälter (Fotoschwarz, pigmentiert) ¦ 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Schwarz) ¦ 1 x Tintenbehälter (Pigmented Red) ¦ 1 x Tintenbehälter (pigmentierter Farbsättigungsoptimierer) ¦ 1 x Wartungspatrone
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
37 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
2.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Canon PrintStudioPro
Erforderliches Betriebssystem
Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple iOS, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.7.5 - 10.10.x
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schallemission (Betrieb)
41 dBA
Flash-Speicher
Flash-Speicher
1 GB
Abmessungen und Gewicht
Breite
72.3 cm
Tiefe
43.3 cm
Höhe
28.5 cm
Gewicht
32 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Direktdruckanschluss - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.148,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,41*
€ 1.499,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.250,55*
€ 1.488,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.210,13*
€ 1.440,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.183,77*
€ 1.408,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.148,42*
€ 1.366,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.