| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6599358 Herst.-Nr.: RBET1BU EAN/GTIN: 4977766740494 |
| |
|
| | |
| Brother RB-ET1BU - Blau - 15 mm x 310 m - Farbband - für Tape Creator Pro TP-M5000N Weitere Informationen: Verschiedenes | Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen | Verbrauchsmaterial | Farbe | Blau | | Drucktechnologie | Thermal Transfer | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Bandgröße | 15 mm x 310 m | | Verbrauchsmaterialtyp | Farbband | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother Tape Creator Pro TP-M5000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Color-Farbband, Farbband Nadeldrucker, Farbband für Etikettendrucker, Farbbandkassette für Etikettendrucker, beschriftungsband brother p-touch, beschriftungsband brother |
| | |
| |