Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Enterprise M506dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6586555
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F2A69A#B19
EAN/GTIN:
     0888793425688
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Garantieverlängerung
Garantieverlängerung Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Erledigen Sie Ihre Aufgaben schneller mit einem Drucker, der sofort startklar und energieeffizient ist. Die Gerätesicherheit auf mehreren Ebenen schützt vor Bedrohungen. Mit Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence und diesem Drucker können Sie mehr Seiten in hoher Qualität drucken.
HP LaserJet Enterprise M506dn - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 43 Seiten/Min. - Kapazität: 650 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
1200 x 1200 dpi
PostScript Unterstützung
Standard
Druckersprache
PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten
105 x TrueType ¦ 92 x PostScript 3
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 43 Seiten/Min. - Schwarz Normal - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 34 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 65 Seiten/Min. - Schwarz Entwurf - A5 (148 x 210 mm)
Eingebaute Geräte
Status-LCD, Nummerntastatur
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Druckermerkmale
Instant-On-Technologie
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
5.9 Sek.
Medienhandhabung
100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
Bildverbesserungstechnologie
HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
AirPrint-fähig
Ja
Automatisch beidseitig
Ja
Prozessor
Prozessor
1.2 GHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
512 MB / 1.5 GB (Max)
Medienhandhabung
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm
Größe der Briefumschläge
International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Gesamte Medienkapazität
650 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, gelochtes Papier, Vordruck
Mediengewicht
60 g/m² - 199 g/m²
Max. Medienkapazität
2300 Blätter
Max. Mediengröße (angepasst)
216 mm x 356 mm
Ausgabefachkapazität
250 Blatt
Minimale Mediengröße (Angepasst)
76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 199 g/m² ¦ 1 x automatisch - 550 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m²
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, NDPS, NDS, HTTPS, TFTP, IPPS, SLP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Kerberos, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 6000 Seiten
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
CISPR 22 Klasse A, CECP, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EMC 2004/108/EC, EN 55024:2010, EN 55022:2010 Class A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
741.98 Watt
Nötige Frequenz
50 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
13.72 Watt
Energierverbrauch Sleep
2.51 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition SP1, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition SP2, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition SP2, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition SP2, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition SP2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 10.04, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition SP1, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition SP1, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, openSUSE 12.2, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Microsoft Windows Server 2008 Standard und Enterprise SP2 (64-Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard und Enterprise Edition SP1 (64-Bit), Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, openSUSE 13.1, Windows 10 (32/64 bits), Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 6.0.x, Debian Linux 7.x, Microsoft Windows Server 2008 Standard und Enterprise SP2 (32-Bit), Microsoft Windows 7 / 8 (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
30 - 70%
Schallemission (Betrieb)
54 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
41.8 cm
Tiefe
37.6 cm
Höhe
29.8 cm
Gewicht
11.8 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
2.000 - 7.500 Seiten
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
49.7 cm
Tiefe (Versand)
39.8 cm
Höhe (Versand)
46.6 cm
Gewicht (Versand)
14.6 kg
Umweltschutzstandards
Blauer Engel
Ja
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,64*
€ 236,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,58*
€ 213,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,28*
€ 208,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.