| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6576400 Herst.-Nr.: 1868810 EAN/GTIN: 0071701001894 |
| |
|
| | |
| Revolutionäre Einfachheit bei der industriellen Kennzeichnung. Die DYMO XTL-Etiketten sind langlebig, wurden speziell für die Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen entwickelt und halten den härtesten Bedingungen stand. Das richtige Etikett für die richtige Aufgabe! DYMO XTL - Schwarz auf Weiß - Rolle (1,2 cm x 2,9 m) 1 Rolle(n) Rohr - für XTL 300, 500 Weitere Informationen: Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS, MIL-STD-202G, SAE-AMS-DTL-23053/5 (class 1), UL 224, SAE-AMS-DTL-23053/5 (class 3) | | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | Rolle (1,2 cm x 2,9 m) | | Medientyp | Rohr | | Drucktechnologie | Thermal Transfer | | Medienfarbe | Schwarz auf Weiß | | Merkmale | Feuchtigkeitsbeständig, wasserbeständig, ölresistent, chemikalienbeständig, UV-beständig, Wärmeschrumpfung | | Enthaltene Menge | 1 Rolle(n) | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | DYMO XTL 300, 500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, beschriftungsbänder dymo, etiketten rolle |
| | |
| |