Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO XTL Allzweck-Vinyl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6576376
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868741
EAN/GTIN:
     0071701001207
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Dymo XTL-Etiketten sind langlebig und für eine Vielzahl von Oberflächen geeignet. Unabhängig davon, ob Sie gemäß OSHA-, ISO- oder ANSI-Farbnormen oder unter erschwerten Bedingungen etikettieren müssen, mit den DYMO Industrial-Etiketten sind Sie auf der sicheren Seite. Sie sind einsatzerprobt und UL-anerkannt und verschmieren oder verblassen nicht.
DYMO XTL Allzweck-Vinyl - Vinyl - schwarz auf durchsichtig - Rolle (1,2 cm x 7 m) 1 Rolle(n) Etiketten - für XTL 300, 500
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, UL 969
Farbkategorie
Transparent
Media
Mediengrößen
Rolle (1,2 cm x 7 m)
Medientyp
Etiketten
Produktmaterial
Vinyl
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Schwarz auf durchsichtig
Merkmale
Feuchtigkeitsbeständig, wasserbeständig, ölresistent, chemikalienbeständig, UV-beständig, Verwendung in Innenräumen/im Freien
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
DYMO XTL 300, 500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 84,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,19*
€ 134,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,59*
€ 129,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,08*
€ 122,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,41*
€ 115,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,96*
€ 101,10
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dymo
1868751
ab € 21,92*
Ähnlich
Dymo
1868743
ab € 43,65*
Ähnlich
Dymo
1868752
ab € 24,29*
Ähnlich
Dymo
1868755
ab € 43,18*
Ähnlich
Dymo
1868775
ab € 43,70*
Ähnlich
Dymo
1868810
ab € 56,78*
Ähnlich
Dymo
1868809
ab € 48,11*
Ähnlich
Dymo
1868811
ab € 50,52*
Ähnlich
Dymo
1868753
ab € 30,89*
Ähnlich
Dymo
1868764
ab € 40,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.