Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 914-70110271 Herst.-Nr.: 0386C004 EAN/GTIN: 8714574631813 |
| |
|
| | |
| Diese Tinte wird zum Druck von Fotos verwendet. In Kombination mit Canon Fotopapier sind Ihre Fotos dank dem ChromaLife100-System vor Verblassen geschützt. Canon CLI-571 C/M/Y/BK Multipack - 4er-Pack - 7 ml - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Blister mit Diebstahlsicherung - Tintenbehälter - für PIXMA TS5051, TS5053, TS5055, TS6050, TS6051, TS6052, TS8051, TS8052, TS9050, TS9055 Weitere Informationen: Verschiedenes | Packungstyp | Blister mit Diebstahlsicherung | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | | Kapazität | 7 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 4er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenbehälter (Schwarz) - 7 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (Magenta) - 7 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (Cyan) - 7 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (Gelb) - 7 ml | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA MG5750, MG5751, MG5752, MG5753, MG6851, MG6852, MG6853, MG7750, MG7751, MG7752, MG7753, TS5050, TS5051, TS5053, TS5055, TS6050, TS6051, TS6052, TS8050, TS8051, TS8052, TS8053, TS9050, TS9055 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 914 | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 32,86* | € 42,38* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 34,22* | € 43,83* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 34,10* | € 43,99* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 34,22* | € 44,09* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 35,62* | € 45,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 914 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 914 | | Versand: Lager 914 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 914 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|