| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-0386C004 Herst.-Nr.: 0386C004 EAN/GTIN: 8714574631813 |
| |
|
| | |
| Canon CLI-571 C/M/Y/BK Multipack - Blister mit Diebstahlsicherung Die Zusammensetzung der Originaltinten von Canon ermöglicht Drucke mit besonders hellen und präzise wiedergegebenen Farben und hält Ihre Erinnerungen so naturgetreu fest. Hauttöne wirken natürlich und leuchtende Farben sind lebendig und realistisch. Pigmentschwarztinte sorgt beim Dokumentendruck für die gestochen scharfe und deutliche Widergabe selbst kleinster Buchstaben und feiner Linien. Weitere Informationen: | | Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Fassungsvermögen: | 7 ml | Kompatibel mit: | Pixma MG575x, MG685x, MG775x | Verpackungsart: | Blister |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone 4-farbig, druckerpatrone für canon, druckerpatrone canon canon, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| |