Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CLI 571GY XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6575889
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0335C004
EAN/GTIN:
     8714574631783
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit original Canon Tinte erhalten Sie die besten Ergebnisse von Ihrem Canon Drucker - da können Sie sicher sein. Mit original Canon Tinte bringt Ihr Canon Drucker immer Bestleistungen.
Canon CLI-571GY XL - 11 ml - Hohe Ergiebigkeit - Grau - original - Tintenbehälter - für PIXMA MG7750, MG7751, MG7752, MG7753, TS8050, TS8051, TS8052, TS8053, TS9050, TS9055
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Grau
Kapazität
11 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
Canon ChromaLife100
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Ergiebigkeit
Bis zu 289 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA MG7750, MG7751, MG7752, MG7753, TS8050, TS8051, TS8052, TS8053, TS9050, TS9055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0386C004
ab € 34,77*
Ähnlich
Canon
0332C004
ab € 35,26*
Ähnlich
Canon
0334C004
ab € 35,36*
Ähnlich
Canon
0333C004
ab € 21,36*
Ähnlich
Canon
0331C004
ab € 23,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.