Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

freecolor Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freecolor M3825-XL-FRC Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz
Freecolor M3825-XL-FRC Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-6537475
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     M3825-XL-FRC
EAN/GTIN:
     7612735022528
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
freecolor - Größe XL - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung MLT-D204E/ELS) - für Samsung ProXpress M3825DW, M3825ND, M3875FD, M3875FW, M4025ND, M4025NX, M4075FR, M4075FX
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Samsung MLT-D204E/ELS
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Größe XL
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 10000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung ProXpress M3825DW, M3825ND, M3875FD, M3875FW, M4025ND, M4025NX, M4075FR, M4075FX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
K15579F7
ab € 42,86*
Zubehör
Freecolor
K18816F7
ab € 31,99*
Zubehör
Freecolor
M127-FRC
ab € 34,64*
Zubehör
Freecolor
M251C-FRC
ab € 40,54*
Zubehör
Freecolor
M251K-HY-FRC
ab € 22,90*
Zubehör
Freecolor
M251M-FRC
ab € 40,31*
Zubehör
Freecolor
M251Y-FRC
ab € 40,26*
Zubehör
Freecolor
M3825-HY-FRC
ab € 49,80*
Zubehör
Freecolor
M4070-FRC
ab € 66,54*
Zubehör
Freecolor
M651C-FRC
ab € 66,89*
Zubehör
Freecolor
M651K-HY-FRC
ab € 80,26*
Zubehör
Freecolor
M651M-FRC
ab € 66,80*
Zubehör
Freecolor
M651Y-FRC
ab € 66,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.