Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecolor M251C-FRC Tonerkartusche 1 Stück(e) Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freecolor M251C-FRC Tonerkartusche 1 Stück(e) Cyan
Freecolor M251C-FRC Tonerkartusche 1 Stück(e) Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24417552
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     M251C-FRC
EAN/GTIN:
     4033776208536
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
freecolor ist eine Marke für alle, die nach dem Besten streben, für alle, die verstehen, dass Premiumqualität und Sicherheit für die Kunden an erster Stelle stehen. Die Marke freecolor ist seit fast 20 Jahren im Druckerverbrauchsmaterialmarkt etabliert. In Deutschland ist sie eine der erfolgreichsten und meistverkauften Premiummarken und bekannt für ihre Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Qualität, die nur mit den entsprechenden OEM-Produkten vergleichbar ist. Das umfassende freecolor Verbrauchsmaterialsortiment bietet Lösungen für nahezu jeden Drucker. Von Tonerkartuschen über Tintenpatronen bis hin zu Frankiertinten, freecolor hat alles im Programm. Somit können Sie Ihren Kunden eine One-Stop-Shop-Lösung anbieten. Alle Produkte sind zu 100% wiederaufbereitet und respektieren das geistige Eigentum der Originalhersteller. Dies stärkt freecolors Stellenwert als Premiummarke, da die Produkte nicht vergleichbar mit den Fälschungen und Klonen sind, die geradezu auf den europäischen Markt strömen. freecolor wie auch die OEMs verurteilt diese illegalen Produkte, die als OEM-Alternativen vertrieben werden und die viele der internationalen Gesetze für geistiges Eigentum verletzen. Mit unseren Produkten sind Sie vollständig von Rechtsstreitigkeiten seitens der OEMs freigestellt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
LaserJet Pro 200 color M 276 nw, LaserJet Pro 200 color M 251 nw, LaserJet Pro 200 color M 276 n, LaserJet Pro 200 color M 251 n
Farbtoner-Seitenleistung
1800 Seiten
OEM-Code
CF211A
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
345 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
860 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
K15579F7
ab € 43,03*
Zubehör
Freecolor
K18816F7
ab € 32,06*
Zubehör
Freecolor
M127-FRC
ab € 34,66*
Zubehör
Freecolor
M251K-HY-FRC
ab € 22,76*
Zubehör
Freecolor
M251M-FRC
ab € 40,52*
Zubehör
Freecolor
M251Y-FRC
ab € 40,55*
Zubehör
Freecolor
M3825-HY-FRC
ab € 49,68*
Zubehör
Freecolor
M3825-XL-FRC
ab € 60,52*
Zubehör
Freecolor
M4070-FRC
ab € 66,87*
Zubehör
Freecolor
M651C-FRC
ab € 66,83*
Zubehör
Freecolor
M651K-HY-FRC
ab € 80,20*
Zubehör
Freecolor
M651M-FRC
ab € 66,79*
Zubehör
Freecolor
M651Y-FRC
ab € 66,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.