Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SP-1125 Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6502292
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PA03708-B011
EAN/GTIN:
     4939761307515
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Mit der SP Series verwandeln Sie Dokumente aus Papier mit digitaler Leichtigkeit in elektronische Dokumente. Und durch Zusammenführen dieser Dokumente mit Ihren digital erstellten Dokumenten können Sie einen einzigen Bezugspunkt für alle Ihre Daten etablieren. Verschaffen Sie sich geschäftliche Vorteile durch das Arbeiten mit praktischen, flexiblen und sicheren Digitalbildern mit Hilfe von einfachen Routinen auf Tastendruck. Die SP Series verfügt über ein einfaches Bedienfeld mit nur 2 Tasten (Scan/Stopp und Ein/Aus) sowie über eine softwaregesteuerte Tastenbelegungsfunktion. Elektronische Dokumente lassen sich produktiver, effizienter und kostengünstiger speichern, abrufen und verwalten als Papierunterlagen. Gleichzeitig begegnen Sie Anforderungen wie der Vermeidung von Konformitätsrisiken auf aktive Weise und verbessern die Kundenzufriedenheit.
Fujitsu SP-1125 - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
A4 (210 x 297 mm)
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
210 mm x 3048 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
50 Blätter
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS 2011/65/EU
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.4 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.6 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
18 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Presto! PageManager, ABBYY FineReader Sprint, Software Operation Panel, PaperStream IP, Scanner Central Admin Agent, Error Recovery Guide, PaperStream Capture Lite
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Ubuntu 14.04 LTS, Windows 10 (32/64 bits), Ubuntu 16.04
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Farbtiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
25 Seiten/Min. - A4 - 200 dpi ¦ 25 Seiten/Min. - A4 - 300 dpi ¦ 50 Bilder/Min. - Duplex - A4 - 200 dpi ¦ 50 Bilder/Min. - Duplex - A4 - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
8-Bit (256 Farben)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
25 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
25 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
De-skewing, Image Emphasis, Dynamic Threshold, Error Diffusion, Ultraschall-Mehrfachzufuhr-Sensor, automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung, Leerseitenentfernung, Advanced DTC, Multi-Image Output, RGB Color Dropout, Farbglättung
Scansensor-Typ
Dual CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.8 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
13.3 cm
Gewicht
2.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0 - Type B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,88*
€ 373,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,64*
€ 361,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,20*
€ 354,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,83*
€ 327,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.