Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 302XL 8 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Original 302XL Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP Original 302XL Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP Original 302XL Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP Original 302XL Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP Original 302XL Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP Original 302XL Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP Original 302XL Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP Original 302XL Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP Original 302XL Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP Original 302XL Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP Original 302XL Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C1002-6502175
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F6U67AE
EAN/GTIN:
     4054189866809
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Erstellen Sie hochwertige Farbfotos und Alltagsdokumente mit Original HP Druckerpatronen, die für herausragende, sorgenfreie Leistung auf den Drucker abgestimmt entwickelt wurden. Mit Druckerpatronen mit hoher Reichweite lassen sich mehr Seiten drucken als mit Standard-Druckerpatronen.
HP 302XL - 8 ml - Hohe Ergiebigkeit - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für Deskjet 11XX, 21XX, 36XX; Envy 451X, 452X; Officejet 38XX, 46XX, 52XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.3 cm
Transporttiefe
3.7 cm
Transporthöhe
11.5 cm
Transportgewicht
54 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
39 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Kapazität
8 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 300 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 1110, 1112, 2130, 2131, 2132, 2134, 2136, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, Ink Advantage 2136 ¦ HP ENVY 4512, 4516, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528 ¦ HP Officejet 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 4650, 4652, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 5212, 5220, 5230, 5232, 5255, 5258, 5264
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.