Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo 1723L LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6500392
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E683457
EAN/GTIN:
     0834619007354
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Elo 1723L - LED-Monitor - 43.2 cm (17") - Touchscreen - 1280 x 1024 @ 75 Hz - 250 cd/m² - 800:1 - 30 ms - DVI, VGA - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.21 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Besonderheiten
Blendfreie, IntelliTouch Pro
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
30 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
39.19 cm x 20.94 cm x 36.07 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
5:4
Kontrast
800:1
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 75 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Steuerelemente und Einstellungen
Stummtaste, Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Farbtemperatur, Phase, Uhr, Aspect Control
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
31 - 80 KHz
Helligkeit mit Touchscreen
215 cd/m²
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
Plug and Play, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, VESA DPMS, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, DDC, KCC, WEEE, E-Standby, China RoHS, CoC
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Energierverbrauch Sleep
2 Watt
Stromverbrauch (typisch)
22 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DVI-D ¦ 2 x USB (Typ A) ¦ USB (Typ B)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 39.19 cm - Tiefe: 4.95 cm - Höhe: 32.72 cm - Gewicht: 3.56 kg ¦ Mit Fuß - Breite: 39.19 cm - Tiefe: 20.94 cm - Höhe: 36.07 cm - Gewicht: 5.21 kg
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Projiziert kapazitiv
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Neigung
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 579,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,67*
€ 757,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,00*
€ 746,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,92*
€ 740,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,55*
€ 727,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,18*
€ 689,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E628912
ab € 56,80*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E000450
ab € 15,41*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E896711
ab € 49,11*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E574298
ab € 46,51*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E066148
ab € 7,61*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,21*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E382349
ab € 48,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.