| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6493471 Herst.-Nr.: 36398 EAN/GTIN: 4002888363983 |
| |
|
| | |
| VGA Monitorkabel, DDC-fähig für höchste Auflösungen. Vergossene Stecker im LINDY Design mit guter Ergonomie. Läßt sich hervorragend von Hand festschrauben, ohne Schraubendreher. Doppelt geschirmtes Multi-Coax-Kabel Farbe: schwarz mit roten Schrauben Zwei Versionen verfügbar: 15 Pol HD m/m und m/f Längen von 0,25m bis 20m. Lindy - VGA-Verlängerungskabel - HD-15 (VGA) (W) zu HD-15 (VGA) (M) - 15 m - geformt, Daumenschrauben - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | VGA-Verlängerungskabel | | Technologie | Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Geformt, Daumenschrauben, Ferritkern | | Länge | 15 m | Herstellergarantie | Service und Support | 10 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | DDC | Konnektivität | Anschluss | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich | | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |