Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SPP-R210 Belegdrucker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6492010
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SPP-R210WK/BEG
EAN/GTIN:
     8809166675204
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
BIXOLON SPP-R210 - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (5,8 cm) - 203 dpi - bis zu 90 mm/Sek. - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, BXL
Funktionen
PNE-Sensor
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 90 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB 2.0, Wi-Fi(n)
Barcodes
Code 93, Code 39, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
64 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (5,8 cm)
Medientyp
Thermopapier
Max. Druckbreite
48 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
58 mm
Rollenkerndurchmesser
30 mm
Max. Mediengröße
Rolle (5,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA-PSK, WPA, WPA2, WPA2-PSK, Wi-Fi Direct
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Fallsicher
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Batterieladegerät
Kennzeichnung
ISO 7816, IP54, EMV 2000
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-15 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
1200 mAh
Enthalten
1
Erforderliche Anzahl
1
Flash-Speicher
Flash-Speicher
32 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.9 cm
Tiefe
11.6 cm
Höhe
3.65 cm
Gewicht
232 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 226,33*
€ 269,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 225,95*
€ 268,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 224,79*
€ 267,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 224,68*
€ 267,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 221,51*
€ 263,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.