Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RackStation RXD1215SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-2394229
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RXD1215SAS
EAN/GTIN:
     4711174721955
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
RXD1215sas ist eine 12-Bay-Expansionseinheit, die speziell für die Synology RackStation RC18015xs+ entwickelt wurde. Beim Anschluss an die RC18015xs+ bietet sie die enorme Skalierbarkeit und kompromisslose Ausfallsicherheit, wie sie Unternehmen fordern, die rund um die Uhr arbeiten.
Synology RackStation RXD1215SAS - Festplatten-Array - 12 Schächte (SAS) - SAS (extern) - Rack - einbaufähig - 2U - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatten-Array
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
4 integrierte Lüfter
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, RoHS, BSMI Class A
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
2 x internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V - 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb
248 Watt
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
500 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
12
Schnittstellentyp
SAS
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Festplatte
Typ
Kein HDD - Hot-Swap
Schnittstellen Typ
SAS
Abmessungen und Gewicht
Breite
43 cm
Tiefe
69.2 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
18 kg
Massenspeicher
Externe Schnittstelle für HDD-Array
SAS
Gehäuse
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
12
Unterstützte Laufwerke
SAS
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
12 (gesamt)/ 12 (frei) x Hot-Swap
Schnittstellen
2 x SAS (Eingang) ¦ 2 x SAS (Ausgabe)
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.549,90*
€ 2.773,93*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.719,05*
€ 2.948,65*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 3.234,40*
€ 3.493,89*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.773,93*
€ 3.300,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.747,20*
€ 3.269,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.654,03*
€ 3.158,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.598,41*
€ 3.092,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.549,90*
€ 3.034,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
DISK TRAY (TYPE R7)
ab € 13,32*
Zubehör
Synology
FAN 60*60*51_1
ab € 41,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.