Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Disk Tray (Type R7) 2,5/3,5 Zoll Frontblende Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology Disk Tray (Type R7) 2,5/3,5 Zoll Frontblende Schwarz
Synology Disk Tray (Type R7) 2,5/3,5 Zoll Frontblende Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33716454
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DISK TRAY (TYPE R7)
EAN/GTIN:
     4711174729968
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
festplatten einbaurahmen
3.5"/2.5" HDD Tray RS 2U 15/16 Series Zutreffende Modelle: RX1217RP, RS18016xs+, RXD1215sas, RS2416RP+, RX1216sas, RX1217, RS2416+, RS3617RPxs, RS3617xs+
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Größe (Imperial)
2.5/3.5 Zoll
Typ
Frontblende
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
RX1217RP, RS18016xs+, RXD1215sas, RS2416RP+, RX1216sas, RX1217, RS2416+, RS3617RPxs, RS3617xs+
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Tiefe
174 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
150 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
RS3617RPXS
ab € 2.701,04*
Zubehör
Synology
RX1216SAS
ab € 2.124,70*
Zubehör
Synology
RX1217
ab € 1.063,44*
Zubehör
Synology
RXD1215SAS
ab € 2.518,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.