| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6464745 Herst.-Nr.: 62626 EAN/GTIN: 4043619626267 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Konverter von Delock können Sie ein SATA-Gerät über den Micro-USB-Anschluss oder den USB-Stiftleistenanschluss mit Ihrem Raspberry Pi verbinden. Delock - Speicher-Controller - SATA 6Gb/s - USB 2.0 - himbeerfarben Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Himbeerfarben | | Gerätetyp | Speicher-Controller - intern | | Host-Bus | USB 2.0 | Massenspeicher-Controller | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Abmessungen und Gewicht | Breite | 6.6 cm | | Tiefe | 2.3 cm | | Höhe | 1.2 cm | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 5-poliger Micro-USB Typ B ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A | | Schnittstellen | 1 x SATA 6Gb/s - SATA |
|
| | |
| | | |
| |