Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Triple Writer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3641-L8 Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray DVD Combo Schwarz, Grau
Fujitsu S26361-F3641-L8 Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray DVD Combo Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C1002-6463800
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3641-L8
EAN/GTIN:
     4063872054973
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Fujitsu Triple Writer - Laufwerk - BD-RE - Serial ATA - Plug-in-Modul - 9,5 mm Höhe (9,5 mm Höhe) - schwarz (Blende) - für PRIMERGY TX1330 M2, TX1330 M3, TX1330 M4, TX2550 M4, TX2550 M5, TX2560 M1, TX2560 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz (Blende)
Gerätetyp
BD-RE-Laufwerk - Plug-in-Modul
Schnittstelle
Serial ATA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2560 M1, TX1330 M2, TX1330 M3, TX1330 M4, TX2550 M4, TX2550 M5, TX2560 M1, TX2560 M2
Erweiterung/Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
5.25" Ultra Slim (13.3 cm Ultra Slim) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
BD-RE - 5,25" (9,5 mm Höhe) (13,3 cm (9,5 mm Höhe))
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD) / 6x (BD)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,42*
€ 233,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,13*
€ 220,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,46*
€ 211,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.