Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6429857
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     407637
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Ricoh-Verbrauchsmaterialien sind nicht nur nach den höchsten Qualitätsstandards gefertigt, sondern auch so konzipiert, dass sie sich leicht zerlegen und wieder aufarbeiten lassen.
Ricoh - Cyan - original - Tonerpatrone - für Gestetner SP C231, SP C232; NRG SP C231, SP C232; Rex Rotary SP C231, SP C232
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Gestetner SP C231N, SP C231SF, SP C232DN, SP C232SF ¦ Nashuatec SP C231N, SP C231SF, SP C232DN, SP C232SF ¦ NRG SP C231N, SP C232DN, SP C232SF ¦ Rex Rotary SP C231N, SP C231SF, SP C232DN, SP C232SF ¦ Ricoh Aficio SP C231N, Aficio SP C231SF, Aficio SP C232DN, Aficio SP C232SF
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT1931/KIT
ab € 197,13*
Ähnlich
Ampertec
LT2339/KIT
ab € 136,19*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,23*
Ähnlich
Ricoh
407638
ab € 56,07*
Ähnlich
Ricoh
407639
ab € 71,51*
Ähnlich
Ricoh
497640
ab € 71,46*
Ähnlich
Ricoh
407634
ab € 76,82*
Ähnlich
Ricoh
407636
ab € 59,17*
Ähnlich
Ricoh
407641
ab € 71,27*
Ähnlich
Ampertec
406491
ab € 40,89*
Ähnlich
Ampertec
406492
ab € 42,63*
Ähnlich
Ampertec
406493
ab € 42,99*
Ähnlich
Ampertec
406494
ab € 43,82*
Ähnlich
Ampertec
406479
ab € 53,60*
Ähnlich
Ampertec
406480
ab € 67,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.