Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec LT2339/KIT Tonerkartusche 4 Stück(e) Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec LT2339/KIT Tonerkartusche 4 Stück(e) Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Ampertec LT2339/KIT Tonerkartusche 4 Stück(e) Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84706150
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     LT2339/KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
NRG
Versorgungstyp
Multipack
Schwarztoner Seitenleistung
24500 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Anzahl Farbtonerkartuschen
3
Ersatz für
Typ SPC310HC K/C/M/Y
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 34,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,43*
€ 227,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,66*
€ 209,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,81*
€ 197,31
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 158,91*
€ 189,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,45*
€ 176,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,52*
€ 162,46
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT1931/KIT
ab € 196,51*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,37*
Ähnlich
Ricoh
407638
ab € 55,96*
Ähnlich
Ricoh
407639
ab € 71,27*
Ähnlich
Ricoh
497640
ab € 71,46*
Ähnlich
Ricoh
407634
ab € 76,72*
Ähnlich
Ricoh
407637
ab € 91,28*
Ähnlich
Ricoh
407636
ab € 59,23*
Ähnlich
Ricoh
407641
ab € 71,61*
Ähnlich
Ampertec
406491
ab € 40,77*
Ähnlich
Ampertec
406492
ab € 42,80*
Ähnlich
Ampertec
406493
ab € 42,75*
Ähnlich
Ampertec
406494
ab € 43,85*
Ähnlich
Ampertec
406479
ab € 53,81*
Ähnlich
Ampertec
406480
ab € 67,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.