Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech ConferenceCam Connect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6415639
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001034
EAN/GTIN:
     5099206059030
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Kamera für Videokonferenz
Ermöglichen Sie Ihrem Team eine Videokonferenzschaltung von jedem beliebigen Standort. Mit kostengünstigen Lösungen kann jeder Konferenzraum mit einem Videosystem ausgestattet werden. Logitech Connect ist für enge Räume und kleine Gruppen mit maximal 6 Teilnehmern konzipiert. Dank des kompakten, tragbaren Designs kann sie problemlos mitgeführt werden. Mit dieser Kamera sind Sie für die nächste Videokonferenz gewappnet.
Logitech ConferenceCam Connect - Konferenzkamera - Farbe - 1920 x 1080 - 720p, 1080p - Audio - drahtlos - Wi-Fi - Bluetooth 4.0 / NFC - USB 2.0 - H.264
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.5 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
30.42 cm
Gewicht
766 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden, drahtlos
Gerätetyp
Konferenzkamera
Audiounterstützung
Ja: eingebauter Lautsprecher, integrierte Dual-Stereomikrofone
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern - 1.8 m
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen, Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, optimiert für Google Meet, Fuze Certified
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Batterie
(bis zu 3 Stunden)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.10, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10
Kamera
Typ
Farbe - fest
Leistungsmerkmale
Echoreduzierung, Vollduplex-Audio, integrierter wiederaufladbarer Akku, Jabber-kompatibel, WebEx-kompatibel, noise reduction, Freisprechmodus
Digitales Zoom
4
Digital-Video-Format
H.264
Videoaufnahme
1920 x 1080 @ 30 Bilder pro Sek.
Video-Modi
720p, 1080p
Max. Digitalvideoauflösung
1920 x 1080
Schnittstellen
Computerschnittstelle
USB 2.0
Netzwerkschnittstelle
Bluetooth 4.0 / NFC
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
USB 2.0
Objektivkonstruktion
Fokuseinstellung
Automatisch
Horizontales Blickfeld (Grad)
82.1
Vertikales Blickfeld (Grad)
52.2
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
90
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,74*
€ 322,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,27*
€ 319,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,43*
€ 307,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,56*
€ 302,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,39*
€ 288,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001057
ab € 450,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.