Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP High Performance Secure Hard Disk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6406588
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B5L29A
EAN/GTIN:
     0888793323618
Suchbegriffe:
Drucker Festplatte
Drucker Festplatten
Festplatte Drucker
Printer Hard Drives
Zubehör für verschlüsselte Festplattenlaufwerke bieten zusätzliche Sicherheit in gemeinsam genutzten Druckumgebungen zu einem günstigen Preis.
HP High Performance Secure Hard Disk - Festplatte - intern - für LaserJet Enterprise M554; LaserJet Managed MFP E72430; LaserJet Managed Flow MFP E87660
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - intern
Merkmale
Secure Erase-Funktion
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Color LaserJet Enterprise M554dn, M555dn, M555x, M609dn, M652dn, M652n, M653dh, M653dn, M653x, M751dn, M751n, M856dn, M856x, MFP M681dh, MFP M681f, MFP M776dn ¦ HP Color LaserJet Managed E55040dn, E55040dw, E65150dn, E65160dn, E85055dn ¦ HP Color LaserJet Managed Flow MFP E67660z, MFP E77822z Plus, MFP E77825z Plus, MFP E77830z Plus, MFP E87640-E87660z, MFP E87660z Plus ¦ HP LaserJet Enterprise M507dn, M507dng, M507n, M507x, M554dn, M555dn, M607dn, M607n, M608dn, M608n, M608x, M609dh, M609dn, M609x, M610dn, M611dn, M611x, M612dn, M612x, MFP M528dn, MFP M528f, MFP M631dn, MFP M631z, MFP M632fht, MFP M632h, MFP M633fh, MFP M634dn, MFP M634z, MFP M635fht, MFP M635h, MFP M636fh ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M528c, MFP M528z, MFP M631h, MFP M632z, MFP M633z, MFP M634h, MFP M635z, MFP M636z, MFP M681f, MFP M681z, MFP M682z, MFP M776z, MFP M776zs ¦ HP LaserJet Managed E50045dw, E50145dn, E60055dn, E60065dn, E60075dn, E60075x, E60155dn, E60165dn, E60175dn, MFP E52545dn, MFP E52645dn, MFP E62655dn, MFP E62665hs, MFP E72425dn, MFP E72425dv, MFP E72425-E72430dn, MFP E72430dn, MFP E72535dn Plus, MFP E77422dn, MFP E77422dv, MFP E77422-E77428dn, MFP E77428dn, MFP E77825dn, MFP E82540dn, MFP E82550dn, MFP E82560dn, MFP E82560du, MFP E87640du Plus, MFP E87650dn Plus, MFP E87650du, MFP E87650du Plus, MFP E87660dn Plus, MFP E87660du, MFP E87660du Plus ¦ HP LaserJet Managed Flow MFP E52545c, MFP E52645c, MFP E62665h, MFP E62665z, MFP E72525z Plus, MFP E72530z Plus, MFP E72535z Plus, MFP E82540z, MFP E82540z Plus, MFP E82550z, MFP E82550z Plus, MFP E82560z, MFP E82560z Plus, MFP E87660z Plus ¦ HP PageWide Enterprise Color 765dn, MFP 780dn, MFP 780dns ¦ HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785f, MFP 785z+, MFP 785zs ¦ HP PageWide Managed Color E75160dn, MFP E77650dn, MFP E77650dns, MFP E77650z+, MFP E77650zs, MFP E77660dn, MFP E77660dns, MFP P77440dn ¦ HP PageWide Managed Color Flow MFP E77650z, MFP E77650zs, MFP E77660z
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,14*
€ 508,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,21*
€ 502,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,26*
€ 483,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,11*
€ 472,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,06*
€ 449,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.