Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6403752
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41647
EAN/GTIN:
     4002888416474
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
Das LINDY DisplayPort Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Mac Notebooks und anderen Geräten mit Mini DisplayPort Ausgang geeignet Unterstützt DisplayPort Auflösungen bis 4K 4096 x 2160 bis 5,4 Gbit/s x 4 lanes mit 60Hz (solange die Signalquelle ein Displayport Anschluss ist und kein Mini-Displayport !) Enthält keine Elektronik und kann in beiden Richtungen verwendet werden (bidirektional) Kompatibel mit der DisplayPort 1.2 Spezifikation Bandbreite: 21.6 Gbit/s Mini DP Stecker an DP Stecker Länge ca. 3 m Farbe: schwarz 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier.
Lindy - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu Mini DisplayPort (M) - 3 m - eingerastet - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Eingerastet, DPCP-konform, Ultra HD (4K)-Support
Länge
3 m
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
DisplayPort 1.2
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini DisplayPort - männlich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.