Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Solar K750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6297503
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002929
EAN/GTIN:
     5099206025707
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Diese solarbetriebene, kabellose Tastatur macht Schluss mit lästigen Batteriewechseln.
Logitech Wireless Solar K750 - Tastatur - kabellos - 2.4 GHz - Englisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Breite
43.21 cm
Tiefe
15.7 cm
Höhe
0.71 cm
Gewicht
694.5 g
Gerätetyp
Tastatur
Besonderheiten
Logitech Unifying-Empfänger, solarbetrieben
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Lokalisierung und Layout
Englisch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungstuch
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
48.5 cm
Transporttiefe
20 cm
Transporthöhe
3.5 cm
Transportgewicht
1.068 kg
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,70*
Zubehör
Logitech
920-008091
ab € 67,22*
Zubehör
Logitech
941-000113
ab € 302,22*
Zubehör
Logitech
960-001055
ab € 55,85*
Zubehör
Logitech
920-007581
ab € 37,85*
Zubehör
Logitech
920-008041
ab € 94,56*
Zubehör
Logitech
981-000406
ab € 21,05*
Zubehör
Logitech
920-008224
ab € 80,55*
Zubehör
Logitech
980-001055
ab € 92,98*
Zubehör
StarTech.com
USB2004EXT2
ab € 28,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.