|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1002-6292654 Herst.-Nr.: AUSI01 EAN/GTIN: 8716309041782 |
| |
|
|  |  |
 | Cablexpert AUSI01 - Speicher-Controller - 2.5", 3.5" (6.4 cm, 8.9 cm) - ATA-133 / SATA 3Gb/s - USB 2.0 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Speicher-Controller - extern |  | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 2.5", 3.5" (6.4 cm, 8.9 cm) |  | Host-Bus | USB 2.0 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x Serial ATA-Kabel - extern ¦ 1 x USB-Kabel - integriert |  | Kennzeichnung | ISO 9002, RoHS, WEEE, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC | Stromversorgung | Typ | Netzteil |  | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (47/63 Hz) | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |  | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 8.6 oder später, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista oder höher |  | Details der Systemanforderungen | Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista oder höher - 133 MHz ¦ MacOS 8.6 oder höher - 133 MHz | Massenspeicher-Controller | Datenübertragungsrate | 3 Gbit/s |  | Unterstützte Geräte | Festplatte, CD Laufwerk, DVD-Laufwerk |  | Schnittstelle | ATA-133 / SATA 3Gb/s | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 2.0 |  | Schnittstellen | 1 x SATA 3Gb/s ¦ 1 x ATA-133 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |