| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6254872 Herst.-Nr.: C13T26704010 EAN/GTIN: 8715946541846 |
| |
|
| | |
| Epson 267 - 7 ml - Gelb, Cyan, Magenta - original - Tintenpatrone - für WorkForce WF-100W Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb, Cyan, Magenta | | Kapazität | 7 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 200 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson WorkForce WF-100W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, espon druckerpatrone, druckerpatrone epson |
| | |
| |