| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6254029 Herst.-Nr.: 9254B001 EAN/GTIN: 4549292004809 |
| |
|
| | |
| DRHD Pigmenttinten sorgen bei jedem Druck für professionelle Geschäftsdokumente in hoher Qualität. Die hochdichte Schwarztinte liefert gestochen scharfen Text mit langer Lebensdauer und hoher Haltbarkeit. Die XL-Schwarztinte (70,9 ml) mit hoher Reichweite druckt bis zu 2.500 A4-Dokumente. Canon PGI-2500XL BK - 70.9 ml - Schwarz - original - Tintenbehälter - für MAXIFY iB4050, iB4150, MB5050, MB5150, MB5155, MB5350, MB5450, MB5455 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz (pigmentiert) | | Kapazität | 70.9 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 2500 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon MAXIFY iB4050, iB4150, MB5050, MB5150, MB5155, MB5350, MB5450, MB5455 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black |
| | |
| |