| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-1033B013 Herst.-Nr.: 1033B013 EAN/GTIN: 8714574564357 |
| |
|
| | |
| Canon PGI-9 MBK/PC/PM/R/G Fünf-Farben-Multipack Weitere Informationen: | | Vorteilspackung: | Mit den original Canon Vorteilspackungen können Sie auf bequeme Weise Geld sparen. Doppel- und Dreifachpacks enthalten zwei oder drei identische Patronen, während Multipacks zwei oder mehrere verschiedene Patronen für denselben Drucker enthalten. Sie sind ideal für Benutzer, die häufig drucken, sowie für Büros mit hohem Druckaufkommen. | Eigenschaften: | Dieses Multipack enthält jeweils einen Tintentank der Farben Mattschwarz, Foto-Cyan, Foto-Magenta, Rot und Grün. Mit diesen fünf 14 ml fassenden Farbtintentanks sparen Sie Zeit und Geld. Das LUCIA-System liefert herausragende Ergebnisse mit hoher Farbstabilität | Enthaltene Verbrauchsmaterialien: | 1 x Tintenbehälter ( mattschwarz ) ¦ 1 x Tintenbehälter ( Photo Cyan ) ¦ 1 x Tintenbehälter ( Photo Magenta ) ¦ 1 x Tintenbehälter ( Rot ) ¦ 1 x Tintenbehälter ( grün ) | Kompatibel mit: | Canon PIXMA Pro9500, Pro9500 Mark II |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma Pro 9500; Pixma Pro 9500 Mark II; Pixma Pro 9500 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| |