Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablexpert CC-DVI2-6 DVI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6202408
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CC-DVI2-BK-6
EAN/GTIN:
     8716309081542
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
Cablexpert CC-DVI2-6 - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 1.8 m - geformt, Daumenschrauben - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geformt, Daumenschrauben, Ferritkern
Länge
1.8 m
American Wire Gauge (AWG)
30
TMDS-Links
Dual Link
Beschichteter Stecker
Nickel
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Kennzeichnung
UL, ISO 9002, RoHS
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 1,8m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.