Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 2m Adapterkabel Mini-DisplayPort auf DisplayPort Stecker/Stecker - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6191742
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     84301
EAN/GTIN:
     7571208430164
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Dieses Adapterkabel ist eine ideale Lösung, um den Mini-DisplayPort-Ausgang eines kleinen Laptops oder Tablets mit dem DisplayPort-Eingang eines Computerbildschirms zu verbinden. Dieses Kabel überträgt ein digitales Audio-/Videosignal und unterstützt eine Auflösung bis zu 4K. Dieses Kabel entspricht den DisplayPort-1.2-Standards und erfüllt die Anforderungen von Hochleistungsanwendungen.
C2G 2m Adapterkabel Mini-DisplayPort auf DisplayPort Stecker/Stecker - Schwarz - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 2 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Farbe
Schwarz
Länge
2 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
DisplayPort 1.2
Konnektivität
Anschluss
Mini DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90XB07IN-BPW010
ab € 53,79*
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.810,51*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 164,00*
Ähnlich
Asus
90LM09H0-B01170
ab € 155,49*
Ähnlich
Asus
90LM09A0-B01370
ab € 207,69*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 139,20*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
ab € 96,78*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,45*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,52*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,19*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 142,87*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 109,87*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 110,31*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 116,00*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 115,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.