Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CMP-20 Belegdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6178570
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     1000849
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Citizen CMP-20 - Belegdrucker - Thermozeile - Rolle (5,8 cm) - 203 dpi - bis zu 80 mm/Sek. - USB, seriell, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 80 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB, seriell, Bluetooth
Spalten
42, 32
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (5,8 cm)
Medientyp
Thermopapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
48 mm
Max. Druckbreite
48 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
58 mm
Max. Mediengröße
Rolle (5,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - Rolle (5,8 cm)
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
35 - 80% (nicht kondensierend)
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
1900 mAh
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.6 cm
Tiefe
13.6 cm
Höhe
5.8 cm
Gewicht
442 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB ¦ 1 x RS-232 - Mini-DIN 8-polig
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,54*
€ 408,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,98*
€ 406,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,64*
€ 394,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,87*
€ 388,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,53*
€ 363,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
3621900
ab € 30,83*
Zubehör
Citizen Systems
2000437
ab € 20,59*
Zubehör
Citizen Systems
2000435
ab € 35,30*
Zubehör
Citizen Systems
2000441
ab € 8,31*
Zubehör
Citizen Systems
2000442
ab € 8,30*
Zubehör
Citizen Systems
2000439
ab € 13,65*
Zubehör
Citizen Systems
2000419
ab € 26,06*
Zubehör
Citizen Systems
2000444
ab € 24,19*
Zubehör
Citizen Systems
2000443
ab € 24,29*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,81*
Zubehör
ARTDEV
3915730-50-LA-Text
ab € 17,74*
Zubehör
ARTDEV
ADT573012
ab € 1,58*
Zubehör
ARTDEV
ADT573612-LA
ab € 14,26*
Zubehör
ARTDEV
ADT574012-LA
ab € 0,32*
Zubehör
ARTDEV
ADT574712-1
ab € 2,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.