Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera FS 1061DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6159671
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102M33NLV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
Der FS-1061DN ist der ideale Netzwerkdrucker für kleine Unternehmen und kleine Arbeitsgruppen in mittleren Unternehmen. Die innovative ECOSYS Technologie sorgt für geringe Verbrauchskosten, und die langlebige Trommeleinheit garantiert zuverlässiges Drucken bis zu 100.000 Seiten. Eine beispiellose Leistung in dieser Klasse. Mit seinen kompakten Abmessungen passt der FS-1061DN an jeden Arbeitsplatz.
Kyocera FS-1061DN - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A4/Legal - 1800 x 600 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. - Kapazität: 250 Blätter - USB 2.0, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
1800 x 600 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 25 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Schnittstelle
USB 2.0, LAN
Druckermerkmale
Kyocera ECOSYS-Technologie
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
7.5 Sek.
Medienhandhabung
250-Blatt-Zuführung, 1-Blatt manuelle Zuführung
Automatisch beidseitig
Ja
Prozessor
Prozessor
ARM 390 MHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
32 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm)
Gesamte Medienkapazität
250 Blätter
Medientyp
Normalpapier
Mediengewicht
60 g/m² - 220 g/m²
Max. Mediengröße (angepasst)
216 mm x 356 mm
Ausgabefachkapazität
150 Blatt
Minimale Mediengröße (Angepasst)
70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ 1 x manuell - 1 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m²
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19752
Kennzeichnung
TUV GS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
346 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
6 Watt
Energierverbrauch Sleep
3 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8
Umgebungsbedingungen
Schallemission (Standby)
29 dBA
Schallemission (Betrieb)
51.2 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus)
49.6 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
35.8 cm
Tiefe
27.6 cm
Höhe
24.1 cm
Gewicht
6.7 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
15000 Seiten
Umweltschutzstandards
Blauer Engel
Ja
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,37*
€ 255,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,79*
€ 249,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,98*
€ 246,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,18*
€ 241,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,46*
€ 226,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1T02M70NL0
ab € 61,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.