| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6143090 Herst.-Nr.: DP2VGA3 EAN/GTIN: 7038557353068 |
| |
|
| | |
| Mit diesem DisplayPort-auf-VGA-Adapter DP2VGA3 können Sie Ihren DisplayPort-fähigen Laptop- oder Desktop-Computer mit einem VGA-Monitor oder -Projektor verbinden, wodurch die Kosten für ein Upgrade auf ein DP-Display entfallen. StarTech.com DP2VGA3 DisplayPort™ auf VGA Video Adapter / Konverter (1920x1200, DP auf VGA, Stecker/Buchse) - Display-Adapter - DisplayPort (M) zu HD-15 (VGA) (W) - 10 cm - aktiv - Schwarz - für P/N: DK31C3HDPD, DK31C3HDPDUE, DKM30CHDPD, DKM30CHDPDUE, SV231QDPU34K, TB32DP14 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Display-Adapter | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Aktives Kabel (Signal-Regeneration) | | Länge | 10 cm | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC, RoHS | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: DK30C2DPEP, DK30C2DPEPUE, DK30C2DPPD, DK30C2DPPDUE, DK31C3HDPD, DK31C3HDPDUE, DKM30CHDPD, DKM30CHDPDUE, DKWG30DPHPD, DKWG30DPHPDU, MST14DP123DP, MSTCDP122DP, MSTCDP123DP, MSTDP122DP, MSTDP123DP, MSTDP124DP, MSTMDP122DP, MSTMDP123DP, MSTMDP124DP, SV231QDPU34K, TB32DP14, TB32DP2T, TB3DK2DPM2, TB3DOCK2DPPD, TB3DOCK2DPPU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, startech adapter displayport, adapter vga, startech adapter vga |
| | |
| |