Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen Quittungspapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen 3623200 Thermoband
Citizen 3623200 Thermoband
Artikel-Nr.:
     C1002-6111323
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     3623200
EAN/GTIN:
     5711045593635
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Citizen - 8 cm Rolle 1 Rolle(n) Quittungspapier - für Citizen CMP-20, CMP-30
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Stückzahl pro Packung
20
Media
Mediengrößen
8 cm Rolle
Medientyp
Quittungspapier
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
56 mm
Rollenkerndurchmesser
12 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Citizen CMP-20, CMP-30
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zebra
3004596
ab € 3,91875*
Ähnlich
Zebra
3006132
ab € 3,95*
Ähnlich
Zebra
3013287
ab € 2,74*
Ähnlich
Zebra
800420-314
ab € 8,57*
Ähnlich
Zebra
3003072
ab € 4,33375*
Ähnlich
Zebra
3003360
ab € 3,661*
Ähnlich
Zebra
800440-314
ab € 8,92*
Ähnlich
Zebra
3007158-T
ab € 2,01*
Ähnlich
Zebra
3003070
ab € 70,98*
Ähnlich
Zebra
3012973
ab € 2,47*
Ähnlich
Zebra
3003061
ab € 2,345*
Ähnlich
Zebra
3006131
ab € 3,10*
Ähnlich
Zebra
3006129
ab € 2,27*
Ähnlich
Zebra
3010766
ab € 3,13*
Ähnlich
Zebra
3013689
ab € 2,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.