Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Converter SATA 7 Pin > mSATA full size


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6103810
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62511
EAN/GTIN:
     4043619625116
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
adapter sata
Dieser Delock Konverter ermöglicht den Anschluss eines mSATA Moduls. Er kann intern über die SATA 7 Pin Schnittstelle in Ihr System eingebunden werden.
Delock Converter SATA 7 Pin > mSATA full size - Speicher-Controller - mSATA - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - intern
Host-Bus
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x Spannungsversorgung 4-polig an 4-polig, Mini-Netzkabel
Massenspeicher-Controller
Unterstützte Geräte
Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
mSATA
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.2 cm
Tiefe
7.6 cm
Höhe
0.7 cm
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x SATA 6Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s - mSATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61892
ab € 16,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.