Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ednet Mauspad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6091096
Hersteller:
     Ednet
Herst.-Nr.:
     64217
EAN/GTIN:
     4054007642172
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Das ednet Mauspad ist Ihr praktischer Begleiter. Ob im Büro oder im Home Office - das Mauspad schützt jede Tischoberfläche vor Kratzern und Beschädigungen. Gleichzeitig ermöglicht es Ihnen, dass Sie Ihre Maus einwandfrei und schnell bewegen können. Die Beschichtung auf der Rückseite des Pads sorgt dafür, dass es auch auf besonders glatten Flächen haftet. Das ednet Mauspad ist sowohl für Kugel- als auch für optische Computermäuse geeignet.
Ednet - Mauspad - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25 cm
Tiefe
22 cm
Farbe
Grau
Produkttyp
Mauspad
Produktmaterial
Polyester, Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Dicke
0.3 cm
Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, mausmatte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ednet
64215
ab € 1,11*
Zubehör
Ednet
64216
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.