Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star TSP 743D II-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6077035
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39442310
EAN/GTIN:
     4951319228042
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Star TSP 743D II-24 - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermodirekt - Rolle (8,25 cm) - 203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - seriell - Cutter - Schneider - Charcoal Grey
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - zweifarbig (monochrom)
Farbe
Charcoal Grey
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, StarLine
Enthaltene Schriftarten
1 x Strichcode
Funktionen
Zweifarben-Thermodruck, Schneider
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 250 mm/Sek - Rolle (8,25 cm)
Eingebaute Geräte
Schneideeinrichtung
Schnittstelle
Seriell
Barcodes
Code 93, Code 39, NW-7, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, ITF
Spalten
53, 71
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm), Rolle (8,25 cm)
Medientyp
Zickzack-gefaltetes Papier, Thermopapier, Tickets
Mediengewicht
63 g/m² - 150 g/m²
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
100 mm
Max. Druckbreite
80 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
82.5 mm
Zulässige Medienstärke
0.065 mm - 0.15 mm
Max. Mediengröße
Rolle (8,25 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (8,25 cm)
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, GOST, cUL, EN55022 Class B, FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows CE, Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Microsoft Windows 2000, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Flash-Speicher
Flash-Speicher
2 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.7 cm
Tiefe
21.3 cm
Höhe
14.8 cm
Gewicht
1.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x seriell
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,13*
€ 346,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,43*
€ 340,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,01*
€ 304,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,86*
€ 302,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,48*
€ 289,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,75*
Zubehör
Seiko
22900005
ab € 1,56*
Zubehör
Star
37469061
ab € 53,65*
Zubehör
Star
99250360
ab € 7,49*
Zubehör
Star
39607040
ab € 99,31*
Zubehör
Star
39607820
ab € 42,58*
Zubehör
Star
39607211
ab € 36,45*
Zubehör
Star
39607200
ab € 20,29*
Zubehör
Star
39607300
ab € 31,32*
Zubehör
Star
39590510
ab € 63,62*
Zubehör
Star
30782120
ab € 25,84*
Zubehör
ARTDEV
EDP 080-END K25 D079
ab € 8,49*
Zubehör
ARTDEV
KAB25S9B-1.5-B
ab € 13,25*
Zubehör
ARTDEV
PSA60
ab € 19,70*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-30
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.