Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star TSP 654IID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6067776
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39449510
EAN/GTIN:
     4951319248057
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Star TSP 654IID - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 300 mm/Sek. - seriell - Cutter - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - zweifarbig (monochrom)
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, StarLine
Funktionen
Zweifarben-Thermodruck
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 300 mm/Sek - 203 dpi - 8 cm Rolle
Schnittstelle
Seriell
Barcodes
Code 93, Code 39, NW-7, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, ITF
Spalten
48, 64
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle
Medientyp
Thermopapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
83 mm
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Zulässige Medienstärke
0.053 mm - 0.085 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Geeignet für Wandmontage
Montagekit
Mitgeliefert
Zubehör im Lieferumfang
Wandbefestigung
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, GOST, cUL, EN55022, FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.2 cm
Tiefe
20.2 cm
Höhe
13.2 cm
Gewicht
1.72 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x seriell
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,52*
€ 242,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,72*
€ 234,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,37*
€ 228,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,69*
€ 224,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,06*
€ 208,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,77*
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,83*
Zubehör
Star
99250360
ab € 7,36*
Zubehör
Star
39607040
ab € 98,06*
Zubehör
Star
30782120
ab € 25,84*
Zubehör
ARTDEV
KAB25S9B-1.5-B
ab € 13,26*
Zubehör
ARTDEV
PSA60
ab € 19,70*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-30
ab € 1,42*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,59*
Zubehör
ESEN
USB2WE20
ab € 2,95*
Zubehör
ESEN
USB5BF
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.